Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 2TB L1123664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 2TB L1123664
Artikel-Nr.:
     1546-L1123664
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1123664
EAN/GTIN:
     4262401064418
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 2TB L1123664
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.9 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Darkstream
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | MSI | Corsair | Samsung | NZXT
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
13900k
Base Clock:
3.0 GHZ
Max Clock:
5.8 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Brand Partner:
Palit GameRock Omniblack
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4090
Memory Size:
24 GB
Model:
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | H100i Elite Capellix XT | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | HX | H5
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
1000 W
Energy Efficency:
80 PLUS Platinum Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
6
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
227.0
Height (mm):
464.0
Depth (mm):
446
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
800 W
Energy Icon:
7
GameLoad:
35 DB
Idle / Power:
31 DB
Noise Icon:
2
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.100,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.148,19*
€ 6.126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.142,27*
€ 6.119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.117,10*
€ 6.089,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.104,79*
€ 6.074,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.100,52*
€ 6.069,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 317,38*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.092,86*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.347,13*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.866,45*
Ähnlich
Asus
90AS0031-M000H0
ab € 772,17*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 376,26*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,61*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,50*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,07*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,01*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,34*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,53*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 31,71*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,61*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.