Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1124002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1124002
Artikel-Nr.:
     1546-L1124002
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124002
EAN/GTIN:
     4262401065521
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1124002
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.31 kg
Area of application:
Gaming
Series:
eSports
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seagate | Seasonic | be quiet!
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
13900k
Base Clock:
3.0 GHZ
Max Clock:
5.8 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4090
Memory Size:
24 GB
Model:
PRIME Z790-A WIFI | H115i ELITE CAPELLIX XT | Vengeance RGB Pro | 990 Pro | IronWolf Pro | PRIME | 500 FX
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | 3.5 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB | 4000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Interface:
SATA
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
1
USB Type C:
1
Headphones:
1
Mic:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
1000 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 120mm RGB:
4
Cooling Fan 140mm RGB:
2
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
1
Free 2.5" Drive option:
5
Width (mm):
232
Height (mm):
463
Depth (mm):
450
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
800 W
Energy Icon:
8
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.988,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.302,51*
€ 6.309,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.248,27*
€ 6.245,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.090,60*
€ 6.057,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.014,48*
€ 5.967,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.988,76*
€ 5.936,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 317,61*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,95*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.373,99*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.866,85*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 381,40*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.457,22*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 25,90*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,41*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,58*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,18*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,40*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,84*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,88*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.