Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1124005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1124005
Artikel-Nr.:
     1546-L1124005
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124005
EAN/GTIN:
     4262401065552
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 6TB L1124005
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.31 kg
Area of application:
Gaming
Series:
eSports
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seagate | Seasonic | Lian Li
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
13900k
Base Clock:
3.0 GHZ
Max Clock:
5.8 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4090
Memory Size:
24 GB
Model:
PRIME Z790-A WIFI | H115i ELITE CAPELLIX XT | Vengeance RGB Pro | 990 Pro | IronWolf Pro | PRIME | O11D EVO
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | 3.5 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB | 4000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Interface:
SATA
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
1
USB Type C:
1
Headphones:
1
Mic:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
1000 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 120mm RGB:
4
Cooling Fan 140mm RGB:
2
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
4
Width (mm):
272
Height (mm):
446
Depth (mm):
445.0
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
800 W
Energy Icon:
8
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.333,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.652,70*
€ 6.726,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.612,81*
€ 6.679,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.444,34*
€ 6.478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.362,67*
€ 6.381,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.333,58*
€ 6.346,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 316,33*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.089,42*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.345,08*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.844,38*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 375,90*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,24*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,47*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,09*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,02*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,33*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,66*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 31,64*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,64*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,93*
Ähnlich
Targus
TBT915EU
ab € 20,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.