Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1124021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1124021
Artikel-Nr.:
     1546-L1124021
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124021
EAN/GTIN:
     4262401065675
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1124021
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | Gigabyte | Joule Force | Corsair | Kingston | Seasonic | Lian Li
Processor:
Intel Core i5
CPU Model:
13500
Base Clock:
2.5 GHZ
Max Clock:
4.8 GHZ
Number of Cores:
14-Core
Number of Threads:
20
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060
Memory Size:
8 GB
Model:
GAMING X DDR4 | Joule Force Custom Black Luftkühler | Vengeance LPX | NV2 | G12 GC | O11D EVO
Chipset:
B760
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
650 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
6
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
4
Width (mm):
272
Height (mm):
446
Depth (mm):
445.0
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
325 W
Energy Icon:
2
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,44*
€ 1.642,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,50*
€ 1.635,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,68*
€ 1.628,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,86*
€ 1.618,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 308,72*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.085,63*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.388,66*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.844,29*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 380,57*
Ähnlich
Asus
90NR0JA3-M00310
ab € 1.814,69*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.440,31*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,41*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,05*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,12*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,96*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,97*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.