Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4070 I7 32GB 1TB L1124890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4070 I7 32GB 1TB L1124890
Artikel-Nr.:
     1546-L1124890
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124890
EAN/GTIN:
     4262401067839
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4070 I7 32GB 1TB L1124890
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | Gigabyte | Joule Force | Corsair | Kingston
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
13700F
Base Clock:
4.1 GHZ
Max Clock:
5.2 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
GAMING X DDR4 | 240mm All In One Wasserkühlung | Vengeance LPX | NV2 | RMx | 4000D Airflow
Chipset:
B760
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
4
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
230
Height (mm):
453
Depth (mm):
466
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
415 W
Energy Icon:
3
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.776,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,53*
€ 2.333,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,67*
€ 2.314,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,80*
€ 2.234,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.832,68*
€ 2.180,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,34*
€ 2.113,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 306,05*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.098,68*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.307,09*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.865,58*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,93*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.464,30*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 25,74*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,38*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,17*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,42*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,99*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,94*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.