Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Desktop PC GTX1650 I3 16GB 2.5TB L1124918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Desktop PC GTX1650 I3 16GB 2.5TB L1124918
Artikel-Nr.:
     1546-L1124918
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124918
EAN/GTIN:
     4262401068089
Suchbegriffe:
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.38 kg
Area of application:
Office/Home Office
Series:
Professional
Brand:
Intel | Asus | Arctic | Corsair | Samsung | Seagate | Seasonic | Fractal Design
Processor:
Intel Core i3
CPU Model:
12100
Base Clock:
3.3 GHZ
Max Clock:
4.3 GHZ
Number of Cores:
4-Core
Number of Threads:
8
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce GTX 1650
Memory Size:
4 GB
Model:
Prime H610M-E DDR4 CSM | Freezer 34 | Vengeance LPX | 980 Basic | BarraCuda | G12 GC | Pop Mini Silent
Chipset:
H610
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
500 GB | 2000 GB
Form Factor:
M.2 INCH | 3.5 INCH | Mini Tower
Interface:
SATA
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
RJ45:
1
PS/2:
2
USB 2.0:
2
USB 3.2:
2
Audio Jack:
3x
HDMI:
1
VGA:
1
Display Port:
1
Wattage:
550 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,00*
€ 1.366,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,31*
€ 1.345,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,42*
€ 1.309,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,25*
€ 1.247,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.103,01*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.391,41*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.877,53*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 377,61*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,33*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,05*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,44*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 28,09*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 29,07*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 33,33*
Ähnlich
Targus
TBT915EU
ab € 21,01*
Ähnlich
Targus
CN600
ab € 25,87*
Ähnlich
Targus
CUCT02BEU
ab € 52,63*
Ähnlich
Targus
CUCT04R
ab € 95,83*
Ähnlich
Targus
TBS92602GL
ab € 17,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.