Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Desktop PC GTX1650 I7 16GB 500GB L1124935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Desktop PC GTX1650 I7 16GB 500GB L1124935
Artikel-Nr.:
     1546-L1124935
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124935
EAN/GTIN:
     4262401068171
Suchbegriffe:
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.38 kg
Area of application:
Office/Home Office
Series:
Professional
Brand:
Intel | Asus | Arctic | Corsair | Samsung | Seasonic | Fractal Design
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
13700F
Max Clock:
5.2 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce GTX 1650
Memory Size:
4 GB
Model:
Prime H610M-E DDR4 CSM | Freezer 34 | Vengeance LPX | 980 Basic | G12 GC | Pop Mini Silent
Chipset:
H610
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
500 GB
Form Factor:
M.2 INCH | Mini Tower
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
RJ45:
1
PS/2:
2
USB 2.0:
2
USB 3.2:
2
Audio Jack:
3x
HDMI:
1
VGA:
1
Display Port:
1
Wattage:
550 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,36*
€ 1.655,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,79*
€ 1.647,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,57*
€ 1.601,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,51*
€ 1.561,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,82*
€ 1.501,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 313,29*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,46*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.365,21*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.846,08*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,80*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.434,95*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,19*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,50*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,10*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,04*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,34*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,75*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 31,98*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,51*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 33,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.