Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I9 64GB 4TB L1127720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I9 64GB 4TB L1127720
Artikel-Nr.:
     1546-L1127720
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127720
EAN/GTIN:
     4262451793344
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I9 64GB 4TB L1127720
Weitere Informationen:
Gewicht:
25.2 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Rage
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | NZXT
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
14900K
Base Clock:
3.2 GHZ
Max Clock:
6.0 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4080S
Memory Size:
16 GB
Model:
STRIX Z790-F GAMING WIFI | H150i Elite Capellix | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | 870 Evo | PRIME | H7 Flow White
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6000 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | 2.5 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
64 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S | 560 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Interface:
SATA
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1 | 2
Headphones:
1
Mic:
1
RJ45:
1
USB 2.0:
4
USB 3.2:
6
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
850 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 120mm RGB:
7
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
6
Width (mm):
230
Height (mm):
505
Depth (mm):
480
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
700 W
Energy Icon:
6
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.010,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.288,72*
€ 5.103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.258,27*
€ 5.067,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.120,63*
€ 4.903,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.048,14*
€ 4.817,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.010,61*
€ 4.772,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 306,22*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,27*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.277,54*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.863,70*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 376,52*
Ähnlich
Asus
90NR0JA3-M00310
ab € 1.863,72*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.455,79*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,29*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 12,86*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,42*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,94*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,93*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.