Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 R7 32GB 1TB L1129774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 R7 32GB 1TB L1129774
Artikel-Nr.:
     1546-L1129774
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1129774
EAN/GTIN:
     4262451797922
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 R7 32GB 1TB L1129774
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.39 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
AMD | Asus | Corsair | Samsung | NZXT
Processor:
Ryzen 7
CPU Model:
7700x
Base Clock:
4.5 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
8-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
PRIME X670-P WIFI | iCUE H150i RGB ELITE | Vengeance RGB | 990 EVO | TUF Gaming | H7 Flow White
Chipset:
X670
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6000 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
5000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
4200 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
7
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
6
Width (mm):
230
Height (mm):
505
Depth (mm):
480
Operating System:
Windows 11 Home
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.183,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.406,81*
€ 2.864,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.390,84*
€ 2.845,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.306,10*
€ 2.744,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.251,00*
€ 2.678,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.183,46*
€ 2.598,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 313,30*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.089,53*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.380,58*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.874,25*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 380,89*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,37*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,48*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,08*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,01*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,33*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,54*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 31,82*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,42*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,57*
Ähnlich
Targus
TBT915EU
ab € 20,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.