Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1130440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1130440
Artikel-Nr.:
     1546-L1130440
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1130440
EAN/GTIN:
     4262451799704
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1130440
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.09 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
Intel | Asus | Joule Force | Kingston | Seasonic | be quiet!
Processor:
Intel Core i5
CPU Model:
14500
Base Clock:
2.6 GHZ
Max Clock:
5.0 GHZ
Number of Cores:
14-Core
Number of Threads:
20
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060
Memory Size:
8 GB
Model:
Prime H610M-E DDR4 CSM | 120mm All In One Wasserkühlung | Fury Beast | NV2 | G12 GM | Silent Base 802
Chipset:
H610
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 140mm:
3
RGB Lightning:
No
Free 3.5" Drive option:
3
Free 2.5" Drive option:
7
Width (mm):
281
Height (mm):
537
Depth (mm):
539
Operating System:
Windows 11 Home
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,05*
€ 1.914,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,52*
€ 1.854,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,29*
€ 1.806,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,70*
€ 1.751,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 316,97*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.094,65*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.373,99*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.845,99*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 376,47*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.434,96*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 25,83*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,47*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,58*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,17*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,08*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,42*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,92*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,98*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.