Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4060TI I7 16GB 1TB L1130826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4060TI I7 16GB 1TB L1130826
Artikel-Nr.:
     1546-L1130826
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1130826
EAN/GTIN:
     4262486491130
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4060TI I7 16GB 1TB L1130826
Weitere Informationen:
Gewicht:
11.09 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
Intel | Asus | Joule Force | Kingston | Seasonic
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
14700F
Base Clock:
2.1 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
20-Core
Number of Threads:
28
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060 TI
Memory Size:
8 GB
Model:
Prime H610M-E DDR4 CSM | 240mm All In One Wasserkühlung | Fury Beast | NV2 | G12 GM | Prime AP201
Chipset:
H610
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MiniTower
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones:
1
Mic:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
1
RGB Lightning:
No
Free 3.5" Drive option:
3
Free 2.5" Drive option:
4
Width (mm):
205
Height (mm):
460
Depth (mm):
350
Operating System:
Windows 11 Home
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.562,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,38*
€ 2.040,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,14*
€ 2.010,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,52*
€ 1.911,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,98*
€ 1.878,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,72*
€ 1.859,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 308,72*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.085,63*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.388,66*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.844,29*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 380,57*
Ähnlich
Asus
90NR0JA3-M00310
ab € 1.814,69*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.440,31*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,41*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,05*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,12*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,96*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,97*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.