Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I9 64GB 4TB L1131809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I9 64GB 4TB L1131809
Artikel-Nr.:
     1546-L1131809
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1131809
EAN/GTIN:
     4262486494506
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4080S I9 64GB 4TB L1131809
Weitere Informationen:
Gewicht:
25.2 kg
Area of application:
Gaming
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seasonic | Fractal Design
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
14900K
Base Clock:
3.2 GHZ
Max Clock:
6.0 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4080S
Memory Size:
16 GB
Model:
STRIX Z790-F GAMING WIFI | H150i ELITE CAPELLIX XT | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | VERTEX GX-1000 | North XL
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
64 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
4000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
1000 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 140mm:
3
RGB Lightning:
No
Free 3.5" Drive option:
2
Width (mm):
240
Height (mm):
509
Depth (mm):
503
Operating System:
Windows 11 Pro
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.891,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.142,57*
€ 4.929,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.114,43*
€ 4.896,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.986,83*
€ 4.744,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.919,35*
€ 4.664,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.891,34*
€ 4.630,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 306,05*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.098,68*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.307,09*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.865,58*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,93*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.464,30*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 25,74*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,38*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,17*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,42*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,99*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,94*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.