Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rohrabschneider, 1/8"-2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146014424
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     110.1000
EAN/GTIN:
     4042146014424
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • mit T-Handgriff
  • optimale Kraftübertragung
  • 2 Stützrollen
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Höhe H:
108.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskopverstellung
Gewicht [g]:
2500 g
Herstellernummer:
110.1000
Anwendungsbereich Material:
Stahlrohre
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
110.1001
Ersatzrad für Stahl:
-
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Ersatzrad für Kupfer:
-
Gesamtlänge L in mm:
378.0 mm
Rohrgrösse in Zoll:
1/8"-2 "
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118
€ 19,90*
ab € 45,39*
€ 59,47*
6 Tage
112
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 68,26*
€ 4,90*
ab € 54,71*
€ 72,94*
€ 3,50*
ab € 57,87*
€ 74,70*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 62,61*
€ 80,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
110.1001
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.