Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-913.1305 Herst.-Nr.: 913.1305 EAN/GTIN: 4042146414125 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
- für Handbetätigung
- schlanke Ausführung
- für schwer zugängliche Bereiche
- brüniert
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Form: | schlanke Bauform | Gewicht [g]: | 153 g | Herstellernummer: | 913.1305 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | brüniert | Profil1: | 12-Kant | Profilgrösse in mm: | 27 mm | Variantenartikel: | 913.1301 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1/2 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, hahnenfuß 1/2, hahnenfuß, hahnenfuss 27 mm, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 9,42* | € 13,30* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,81* | € 15,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,84* | € 15,28* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,31* | € 16,58* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,89* | € 17,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|