Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leikaflex Nylon/ Spandex Feinstrickhandschuh mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung, in grau/schwarz Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Leikaflex Nylon/ Spandex Feinstrickhandschuh mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung, in grau/schwarz Größe 9
Leikaflex Nylon/ Spandex Feinstrickhandschuh mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung, in grau/schwarz Größe 9
Artikel-Nr.:
     157-HS_1466_9
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1466-9
EAN/GTIN:
     4041095146637
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Leikaflex Nylon/ Spandex Feinstrickhandschuh mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung, in grau/schwarz Größe 9

-Eigenschaften:
  • Atmungsaktive Beschichtung
  • hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit
  • Farbe grau/schwarz
-Einsatzgebiete:
  • ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
  • Automobilindustrie und Automobilzulieferer
  • Feinmontage
  • allgemeine Montagearbeiten
  • leichte allgemeine Arbeiten aller Art
  • Verpackungsindustrie
  • Sortierarbeiten
  • Transport
  • Handwerk allgemein
  • Bauhandwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
540
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,41*
€ 1,96*
3 Tage
405
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,97*
1 Tag
378
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,50*
€ 2,07*
6 Tage
540
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,12*
Lager 157
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,96334*
€ 2,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,65834*
€ 3,16342
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,60667*
€ 3,10194
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,48667*
€ 2,95914
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,40667*
€ 2,86394
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,30334*
€ 2,74097
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,96334*
€ 2,33637
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,76917*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,7891*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,75917*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,39*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,54*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,55*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,23*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 407,27*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 406,33*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 406,79*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,35*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 407,70*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 407,67*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 406,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.