Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh für kalte Bedingungen, MaxiTherm Strickhandschuh, Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh für kalte Bedingungen, MaxiTherm Strickhandschuh, Version: 10 - Größe: 10
Arbeitshandschuh für kalte Bedingungen, MaxiTherm Strickhandschuh, Version: 10 - Größe: 10
Arbeitshandschuh für kalte Bedingungen, MaxiTherm Strickhandschuh, Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-BN1001.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2265-10
EAN/GTIN:
     4792249201107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2265 Kälteschutzhandschuhe MaxiTherm thermische Schutzhandschuhe für kalte und warme Bedingungen

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ATG® MaxiTherm® Strickhandschuh

Der MaxiTherm Strickhandschuh ist für trockene, leicht feuchte oder nasse und kalte Bedingungen geeignet (Empfehlung: bis - 10 Grad Celsius).

  • für kalte und warme Arbeitbedingungen
  • Strickhandschuh mit Naturlatex-beschichteter Handfläche
  • empfohlen bis -10°C (kurzzeitig bis -20°C)
  • leichter Hitzeschutz bis 100°C (kurzzeitig bis 200°C)
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • EN 388:2016: 1241B-, Kat. 2
  • EN 407:2004: X2XXXX
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 511:2006: X1X

Material: Polyacryl/Polyester

Beschichtung: Latex-Mikroschaum

Stärke: 2,50 mm

Länge: 25 cm

Farbe: orange-grau

Größe: 9 und 10


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 511
mechanische Risiken EN 388:
141
Kälterisiken EN 511:
1
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Kälteschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau | orange
Beschichtung:
Latex
Eigenschaft:
kälteisolierend
Schnittschutzlevel:
2
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
1
Kontaktkälte:
1
Material:
Polyester
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
12
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,04*
9 Tage
360
72
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,19*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,86*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,35*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.