Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe MaxiTherm® (ATG® 30-201), Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5618211
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2265-10
EAN/GTIN:
     4792249201107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nahtlos gestrickte Acryl-/Polyester-Grobstrickhandschuhe mit patentierter Naturlatex-Beschichtung, handflächenbeschichtet, weich gefüttert, hervorragende Winterhandschuhe (empfohlen bis -10°C, kurzzeitig bis -20°C), zusätzlich leichter Hitzeschutz bis 100°C, kurzzeitig bis 200°C), vorgewaschen, waschbar bis 40°C. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind, Länge: ca. 25 cm, Materialstärke: 2,50 mm. Das geraute Futter ist weich und komfortabel und hält die Finger unter kalten Bedingungen warm, daher hervorragende Winterhandschuhe, zusätzlich leichter Hitzeschutz, patentierter Anti-Rutsch-Griff sorgt für bessere Griffigkeit unter trockenen bis leicht feucht-/nass-kalten Bedingungen, anatomisches Design reduziert Ermüdung der Hände, Flat-Dipping-Technologie sorgt für höhere Atmungsaktivität und weniger Schwitzen, Öko-Tex® zertifiziert. Einsatzgebiete: ideal für mechanische Tätigkeiten unter trockenen bis leicht feucht-/nass-kalten Bedingungen, wie z. B. Lagerhaltung, insbesondere Kühlhauslagerung, Logistik und Transport, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Straßenbau, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Offshore-Energiegewinnung, Abfall- und Recyclingwirtschaft.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
orange/schwarz
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1241
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Acryl, Polyester
Stulpenart:
Strickbund
Norm - Thermische Risiken:
EN 407
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
X1X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,36*
Lager 302
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,88*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,33*
5 Tage
42
12
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,07*
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.