Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Größe (HxBxT): 198,0 x 120,0 x 42,0 cm Version: 02 - Farbe: Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Größe (HxBxT): 198,0 x 120,0 x 42,0 cm Version: 02 - Farbe: Schwarzgrau
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Größe (HxBxT): 198,0 x 120,0 x 42,0 cm Version: 02 - Farbe: Schwarzgrau
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Größe (HxBxT): 198,0 x 120,0 x 42,0 cm Version: 02 - Farbe: Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB0505.02
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     3203-00|S10073 02
EAN/GTIN:
     4025314278705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
C+P Stahl-Rollladenschrank Omnispace 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 02 - Farbe: Schwarzgrau

C+P Rollladenschrank Omnispace

Schrank mit platzsparenden Rolladentüren.

  • Türen aus Kunststofflamellen (Polypropylen)
  • Aluminiumschlossleiste und Griffmulde
  • Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inneneinrichtung in 15 mm Raster verstellbar

Traglast Böden: 50 kg


  • Version: 02 - Farbe: Schwarzgrau
  • Größe (HxBxT): 198,0 x 120,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Höhe [cm]:
198,0
Tiefe [cm]:
42,0
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau | schwarz
Ausführung Front:
Rolladen
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Farbe Gehäuse:
grau | schwarz
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Dreh-Druckzylinderschloss
Material:
Stahl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,21*
€ 655,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,19*
€ 655,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,48*
€ 658,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,72*
€ 673,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 867,86*
€ 965,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,34*
€ 1.148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,04*
€ 1.147,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,36*
€ 1.111,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,57*
€ 1.080,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,86*
€ 1.032,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 140,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1204
ab € 95,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291193
ab € 75,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291191
ab € 75,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 19,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 22,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80
ab € 18,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 31,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811
ab € 138,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811
ab € 145,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.