Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsack 240 l Farbe: blau, LDPE 50my


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DEISS Abfallsack 240 l Farbe: blau, LDPE 50my
DEISS Abfallsack 240 l Farbe: blau, LDPE 50my
DEISS Abfallsack 240 l Farbe: blau, LDPE 50my
Artikel-Nr.:
     158-DL20102
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     20102
EAN/GTIN:
     4001553201025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
DEISS 20102 Abfallsack Volumen: 240 l, Farbe: blau, LDPE 50my
DEISS Abfallsack 240 l

Besonders durchstoß- und reißfeste Abfallsäcke im extra großen 240 l Format

  • Material: LDPE
  • Stärke: 50 µ
  • Maße: 800+400 x 1200 mm
  • Fassungsvermögen: 240 l

1 VE = 200 Stück lose im Karton


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
200
Breite [cm]:
80,00
Fassungsvermögen [l]:
240
Höhe [cm]:
120,0
Stärke [my]:
50
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,19*
ab € 70,90*
€ 98,00*
2 Tage
16
pro Paket
€ 5,49*
ab € 76,90*
€ 100,89*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 103,20*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 103,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 108,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,20*
€ 122,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,14*
€ 121,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,46*
€ 117,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,39405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90396
ab € 8,24*
Ähnlich
Emil Deiss
90178
ab € 9,62*
Ähnlich
Emil Deiss
90288
ab € 3,83*
Ähnlich
Emil Deiss
10121
ab € 137,48*
Ähnlich
Emil Deiss
10045
ab € 235,49*
Ähnlich
Emil Deiss
90026
ab € 186,53*
Ähnlich
Emil Deiss
90036
ab € 93,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.