Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack Recycling 240l blau 200 Stück Typ 80


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248795
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     20102
EAN/GTIN:
     4001553201025
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Bereits 70 Millionen unserer vermarkteten Säcke tragen den Blauen Engel – das bekannteste Umweltsiegel für Kunststofffolien und Recyclingpapier. Im komplexen Bereich der Post-Consumer-Rezyklate verfügen wir bereits seit vielen Jahren über große Expertise und ein umfangreiches Sortiment. Wir arbeiten kontinuierlich daran, mit einem immer größeren Anteil an PCR-Material (Post-Consumer-Rezyklat) ein immer besseres Endprodukt zu erzielen. Das Ergebnis ist eine Abfallsack-Folie, die bei über 80% Regenerat-Anteil aus Post-Consumer-Rezyklat besonders gute Eigenschaften mit hoher Reißfestigkeit aufweist. 70 Liter Fassungsvermögen, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Material: PE-LD-Folie aus Regenerat. Folienstärke: 50 mym. Maße: H 1200 mm x B 800 mm. Farbe:blau. Packung mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
240 Liter
Farbe:
blau
Größe:
120 x 80+40 cm
Material:
Recycling-LDPE – Weich-Polyethylen
Packungsinhalt:
200 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,19*
ab € 70,90*
€ 98,00*
Lager 690
16
pro Paket
€ 5,49*
ab € 76,90*
€ 100,89*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 103,20*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 103,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 108,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,89*
€ 120,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,78*
€ 118,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,12*
€ 114,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,27*
€ 110,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,90*
€ 91,51
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,3845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90396
ab € 8,24*
Ähnlich
Emil Deiss
90178
ab € 9,62*
Ähnlich
Emil Deiss
90288
ab € 3,83*
Ähnlich
Emil Deiss
10121
ab € 137,48*
Ähnlich
Emil Deiss
10045
ab € 235,49*
Ähnlich
Emil Deiss
90026
ab € 186,53*
Ähnlich
Emil Deiss
90036
ab € 93,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.