Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium, blau, Inhalt: 100 stk Version: 03 - Größe: L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium, blau, Inhalt: 100 stk Version: 03 - Größe: L
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium, blau, Inhalt: 100 stk Version: 03 - Größe: L
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium, blau, Inhalt: 100 stk Version: 03 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-FM1102.03
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     27011
EAN/GTIN:
     4015544970111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium blau latexfrei aus schwerem Nitril, Premiumqualität

Ausgewählte Version: 03 - Größe: L

Franz Mensch Nitrilhandschuh Safe Premium

Der Nitrilhandschuh SAFE PREMIUM besitzt texturierte Fingerkuppen und eignet sich daher für präzise Arbeiten.

  • sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • puderfrei
  • sehr gutes Trageempfinden
  • bietet hohen Komfort
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • öl-, lösungsmittel- und fettbeständig
  • Einzelentnahme aus hygienischer Spenderbox
  • zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln (lebensmittelecht)
  • CAT 3
  • EN 420
  • EN 455 1-4
  • EN 374-5:2016 
  • EN 374-1:2016:GKLMT, Typ B

Länge: 24 cm

Farbe: blau

Material: Nitril

Stärke (Toleranz von 10%): Fingerspitzen 0,14 mm, Handfläche 0,09 mm

 

 

 

 

 

 


  • Version: 03 - Größe: L
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL | S | M | L
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 420 | EN 455
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | griffsicher | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,68*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,64*
€ 6,08*
2 Tage
29
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 4,50*
€ 6,81*
Lager 158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,19*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,52*
€ 7,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27061
ab € 3,70*
Ähnlich
Franz Mensch
27051
ab € 3,70*
Ähnlich
Franz Mensch
27001
ab € 3,70*
Ähnlich
Hygostar
27000
ab € 3,74*
Ähnlich
Hygostar
27010
ab € 3,75*
Ähnlich
Hygostar
27050
ab € 3,74*
Ähnlich
Hygostar
27060
ab € 3,74*
Ähnlich
Hygostar
27021
ab € 3,98*
Ähnlich
Hygostar
27020
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.