Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Handlampe AKKU & Taschenlampe mit Standfuß, Magnet & Haken zum Aufhängen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Handlampe AKKU & Taschenlampe mit Standfuß, Magnet & Haken zum Aufhängen
LED Handlampe AKKU & Taschenlampe mit Standfuß, Magnet & Haken zum Aufhängen
LED Handlampe AKKU & Taschenlampe mit Standfuß, Magnet & Haken zum Aufhängen
LED Handlampe AKKU & Taschenlampe mit Standfuß, Magnet & Haken zum Aufhängen
LED Handlampe AKKU & Taschenlampe mit Standfuß, Magnet & Haken zum Aufhängen
LED Handlampe AKKU & Taschenlampe mit Standfuß, Magnet & Haken zum Aufhängen
Artikel-Nr.:
     1609-2620010510
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2620010510
EAN/GTIN:
     4048599114308
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte

LED Handlampe AKKU & Taschenlampe mit Standfuß, Magnet & Haken zum Aufhängen

Diese LED Arbeitsleuchte aus dem Hause REV ist ein echtes, kleines Multitalent! Der Strahler liefert genügend Licht, um alle anfallenden Arbeiten im und rund ums Haus zu erledigen.

Die 24cm lange Handlampe ist aus schwarz-rotem Kunststoff gefertigt. Sie ist nicht nur als klassische Arbeitsleuchte nutzbar, sondern verfügt darüber hinaus auch über eine praktische Taschenlampenfunktion. Zudem können Sie die Leuchte mit dem ausklappbaren Haken aufhängen oder mit dem integrierten, starken Magneten befestigen und haben so stets beide Hände frei.

Des Weiteren hat die Arbeitslampe eine um 120° frei drehbare Halterung (Standfuß), so dass Sie sie überall aufstellen und immer die richtige Stelle beleuchten können. Mit dem Clip auf der Rückseite lässt sich die Lampe überall mit hin nehmen und nutzen, sei es bei Renovierungsarbeiten im Haus, in der Autowerkstatt, auf Baustellen, beim Camping oder unterwegs.

Ebenso praktisch ist diese Multifunktionslampe natürlich auch, wenn der Strom einmal ausfällt oder Ihr Auto im Dunkeln liegenbleibt. Bewahren Sie die Taschenlampe einfach im Handschuhfach oder zu Hause in einem Schrank auf, so dass Sie sie jederzeit griffbereit haben.

Die Handleuchte verfügt über ein fest verbautes 3,7 Watt LED Modul, welches mit einer Leistung von 400 Lumen & 6500 Kelvin für eine optimale Ausleuchtung sorgt. Und auch die Taschenlampe sorgt mit 80 Lumen für ausreichend Licht. Mit dem mitgelieferten USB Kabel ist die Leuchte jederzeit schnell geladen.

* Leuchtmittel fest verbaut: 3,7 Watt LED, 400 Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Rot
Abmessungen:
Höhe: 24 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x
Zusatz Lichtstärke:
1 x 80 Lumen = 80 Lumen
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7,5 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, smd-led arbeitslampe, handlampe akku, handlampe, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Werkstattleuchten, Werkstattlampen, Handlampen, Handleuchten, Handstrahler, Stablampen, Stableuchten, Taschenlampen, Taschen, Lampen, Stabtaschenlampen, LED, Notfalllampen, Outdoor, Camping, mit, für, Magnet, hell, helle, starke, Kfz, Lumen, Baulampen, gute, hochwertige, große, Multifunktionsleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
2620011110
ab € 19,94*
Sonstiges
REV Ritter
2620011210
ab € 14,11*
Sonstiges
REV Ritter
2620011610
ab € 23,77*
Sonstiges
EverFlourish
699-S8
ab € 26,24*
Sonstiges
REV Ritter
2610100150
ab € 71,25*
Sonstiges
EverFlourish
6998
ab € 13,47*
Sonstiges
REV Ritter
2620011710
ab € 39,44*
Sonstiges
REV Ritter
2610100220
ab € 62,60*
Sonstiges
Perel
LEDA251NW
ab € 29,18*
Sonstiges
Perel
LEDAS251-NW
ab € 58,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.