Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Solar Wandleuchte SUNSHINE mit Bewegungsmelder IP44, Breite 18cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-6925601345
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
6925601345
EAN/GTIN:
6939412046617
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Solar Wandleuchte SUNSHINE mit Bewegungsmelder IP44, Breite 18cm
LED Solar Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder & separatem Solarpanel
Flexible Solarleuchte mit separatem Solarpanel und Bewegungsmelder, für gezieltes & helles Licht, wo immer Sie es benötigen.
Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Kunststoff in Anthrazit und Weiß. Dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.
Die 18 cm breite Wandleuchte hat ein separates Solarmodul mit einem 5 Meter langen Kabel.
Dadurch können Sie dieses an einer optimalen Stelle positionieren und zusätzlich über das Gelenk ausrichten, um das Sonnenlicht den ganzen Tag über einzufangen.
Der Scheinwerferkopf der Leuchte ist dreh- und schwenkbar, so können Sie den für Sie relevanten Bereich ausleuchten und durch den Bewegungsmelder wird nur dann Licht eingeschaltet, wenn es benötigt wird.
Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 180° und einer Reichweite von 1 bis 18 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 7,5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 500 Lumen ein, und geleitet Sie sicher ins Haus.
Der Bewegungsmelder sowie die Leuchtdauer sind einstellbar.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 24,5 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 500 Lumen = 500 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (5000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 180 ° / Reichweite von 1 m bis 18 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
einstellbar
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 h –
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,81 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsschalter
,
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
,
Bewegungsmelder (Haushalt)
,
LED Außenwandleuchte
,
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
wandleuchten outdoor led 4000k
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder ip44
,
LED
,
Lampen
,
Leuchten
,
mit
,
externem
,
Solarmodul
,
Solarlampen
,
Solarlicht
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenbeleuchtung
,
Gartenleuchten
,
Gartenlampen
,
Gartenbeleuchtung
,
Outdorleuchten
,
Outdoorlampen
,
Terrassenbeleuchtung
,
Terrassenlampen
,
Terrassenleuchten
,
Wegeleuchten
,
Wegelampen
,
Balkon
,
Carport
,
Beleuchtung
,
Sonnenenergie
,
downlight
,
für
,
draußen
,
außen
,
IP44
,
Licht
,
ohne
,
Strom
,
Kabel
,
Sonnenlicht
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,19*
€ 60,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 53,02*
€ 69,54*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 65,67*
€ 84,73*
Lager 1039
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 129,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares GWS-002-DS LED Wandleuchte, Mats
Smartwares
10.022.91
ab € 11,28*
Sonstiges
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
meineWunschleuchte
5.000S703
ab € 25,89*
Sonstiges
2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, Downlights
Perel
CSOLS20
ab € 44,49*
Sonstiges
2er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 21,89*
Sonstiges
4er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,19*
Sonstiges
Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight, IP43
Smartwares
5.000.703 5000.703
ab € 13,65*
Sonstiges
Eckige LED Solar Außenleuchte 3er Set mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Smartwares
OSLS50009
ab € 37,20*
Sonstiges
Eckige LED Solar Außenleuchte mit Dämmerungssensor in Anthrazit IP44
Smartwares
OSL-50009
ab € 12,85*
Sonstiges
LED Solar Außenwandleuchte wasserdicht mit Bewegungsmelder, Außenlampe Downlight
Perel
CSOL20
ab € 22,70*
Sonstiges
LED Solar Wandleuchte STACK Beleuchtungssystem sun'connec - Anthrazit
Lutec
P 9037
ab € 20,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen