Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
2er-Set elegante Wegeleuchte MODENA galv. Stahl, E27, Höhe 98 cm, IP23
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7301-320-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7301-320-2
EAN/GTIN:
4260380828472
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
2er-Set elegante Wegeleuchte MODENA galv. Stahl, E27, Höhe 98 cm, IP23
Stilvoll und harmonisch passen sich diese Wegeleuchten in Ihre Außengestaltung an.
Das galvanisierte Stahl besticht durch Eleganz und das Design erinnert an antike Laternen oder Schiffsleuchten.
Egal ob Sie diese Wegeleuchten in der Einfahrt, auf der Terrasse oder als Aufgangsleuchte nutzten, überall erzeugt diese Standleuchte ein angenehmes Licht.
Die Außenleuchten dieser Serie können Sie an fast jeder Stelle im Outdoor Bereich verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Straßenbeleuchtung oder als Wegeleuchten. Mit einer Schutzart von IP23 dürfen sie überall eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet sind. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse.
* Konstsmide Serie MODENA 7301-320
* 2er-Set Wegeleuchte mit einfachem Lichtkegel
* Material: galvanisierter Stahl, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 27 x 27 x 98 cm
* IP23
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 98 cm, Durchmesser: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,4 kg
... >
Wegebeleuchtung
>
Wegeleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte e27
,
pfeilerleuchte
,
konstsmide sockelleuchte
,
7301-320
,
Konstsmide
,
Standleuchte
,
Wegleuchte
,
Stehleuchte
,
Außenleuche
,
Aussenleuche
,
Wege-Leuchte
,
Gehwegleuchte
,
Einfahrtbeleuchtung
,
Einfahrtleuchte
,
Outdoorleuchte
,
Pfahlleuchte
,
Terrasse
,
Terrassenbeleuchtung
,
Gehweg
,
Einfahrt
,
Garage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,92*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 162,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,18*
€ 240,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,37*
€ 236,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,97*
€ 228,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,13*
€ 220,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,92*
€ 193,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7300-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Konstsmide
7300-320
ab € 47,75*
Ähnlich
Konstsmide 7301-320 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Edelstahl
Konstsmide
7301-320
ab € 68,02*
Ähnlich
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7512-320
ab € 39,58*
Ähnlich
Konstsmide 7515-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7515-320
ab € 29,48*
Ähnlich
Konstsmide 7516-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7516-320
ab € 46,77*
Ähnlich
Konstsmide 7517-320 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7517-320
ab € 39,98*
Ähnlich
Konstsmide 7518-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7518-320
ab € 35,45*
Ähnlich
Konstsmide 7541-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7541-320
ab € 30,54*
Ähnlich
Konstsmide 7542-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7542-320
ab € 37,83*
Ähnlich
Konstsmide 7571-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7571-320
ab € 21,40*
Ähnlich
Konstsmide 7572-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7572-320
ab € 17,49*
Ähnlich
Konstsmide 7655-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7655-320
ab € 43,00*
Ähnlich
Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 35 cm, IP44
Konstsmide
7519-320
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen