Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
2er-Set Runde Wandleuchten MODENA weiß, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7342-250-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7342-250-2
EAN/GTIN:
4260380828441
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
2er-Set Runde Wandleuchten MODENA weiß, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
Dieses 2er-Set Außen-Wandleuchten besticht durch das runde Design welches besonders ins Auge fällt.
Die runden Wandleuchten lassen sich im Außenbereich an der Hauswand oder Terrassenbereich anbringen, oder auch im Innenbereich als Treppenbeleuchtung oder Wohnraumleuchte.
Harmonisch passt sich die Wandleuchte in jedes Ambiente an und Dank der Up-/Down-Lichtbündelung erhalten Sie ein schönes Licht.
* Konstsmide Serie MODENA 7342-250
* 2er-Set Wandleuchten mit Up-/Down-Lichtbündelung
* Material: weiß lackiertes Aluminium, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 10 x 13,5 x 9 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU9 Leuchtmittel max. 25 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 13,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU9 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,578 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
außenwandleuchte ip44
,
außen wandleuchte
,
konstsmide außenwandleuchte
,
7342-250
,
Konstsmide
,
Wandleuchte
,
Wandlampe
,
Aussenwandleuchte
,
Wandbeleuchtung
,
Wandleuchter
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenleuchte
,
Flur
,
Diele
,
Flurbeleuchtung
,
Dielenbeleuchtung
,
Uplight
,
Uplighter
,
Downlight
,
Lichtstrahbündelung
,
Lichtkegel
,
Terrasnbeleuchtung
,
Einfahrtbeleuchtung
,
Terrasse
,
Einfahrt
,
Wegelicht
,
Wandlicht
,
Modena
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,58*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,85*
€ 105,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,90*
€ 104,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,28*
€ 96,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7341-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7341-250
ab € 34,24*
Ähnlich
Konstsmide 7341-300 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Halogen Grau, Silber
Konstsmide
7341-300
ab € 34,31*
Ähnlich
Konstsmide 7342-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7342-250
ab € 27,61*
Ähnlich
Konstsmide 7342-300 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Grau, Silber
Konstsmide
7342-300
ab € 27,67*
Ähnlich
Konstsmide 7511-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7511-250
ab € 16,51*
Ähnlich
Konstsmide 7512-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7512-250
ab € 24,07*
Ähnlich
Konstsmide Modena Bodenleuchte
Konstsmide
7517-250
ab € 30,50*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA weiß, GU10, Höhe 23,5 cm, IP44
Konstsmide
7512-250-2
ab € 59,37*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Wandleuchte MODENA weiß, GU10, Höhe 13,5 cm, IP44
Konstsmide
7511-250-2
ab € 42,82*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Wegeleuchte MODENA weiss, GU10, Höhe 70 cm, IP44
Konstsmide
7517-250-2
ab € 85,02*
Ähnlich
2er-Set runde Wandleuchte MODENA grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
Konstsmide
7342-300-2
ab € 68,97*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten SQUARE grau, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
Konstsmide
7341-300-2
ab € 84,40*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten SQUARE weiß, Up-/Down-Light, GU9, Höhe 9 cm, IP44
Konstsmide
7341-250-2
ab € 84,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen