Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
2er-Set Aluminium Wandleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 13,5 cm, IP44
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7511-750-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7511-750-2
EAN/GTIN:
4260380826997
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
2er-Set Aluminium Wandleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 13,5 cm, IP44
Ausdrucksvolle Wandleuchten im 2er-Set welche durch das eindrucksvolles Design ein absolutes Highlight sind.
Diese exklusive Wandleuchte passt sich durch ihr ausdrucksvolles Design fast jedem Bereich an. Ob im Außenbereich an Hauseingang, der Terrasse oder im Innenbereich im Treppenhaus oder Wohnraum.
Beleuchten Sie Ihre Wand oder das Treppenhaus mit der Down-Lichtbündelung und erhalten Sie einen schönen Effekt und tolle Beleuchtung.
Dank IP44 ist die Wandleuchte sowohl für den Innenbereich wie auch den Außenbereich geeignet.
* Konstsmide Serie MODENA
* 2er-Set Wandleuchten mit einfachem Lichtkegel
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, klares Acrylglas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 9 x 14,5 x 13,5 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 13 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,48 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchte ip 44
,
anbauleuchte
,
anbauleuchte gu10
,
7511-750
,
Konstsmide
,
Wandleuchte
,
Wandlampe
,
Aussenwandleuchte
,
Wandbeleuchtung
,
Wandleuchter
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenleuchte
,
Flur
,
Diele
,
Flurbeleuchtung
,
Dielenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,18*
€ 69,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7511-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7511-250
ab € 16,41*
Ähnlich
Konstsmide 7511-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7511-320
ab € 24,77*
Ähnlich
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7512-320
ab € 39,68*
Ähnlich
Konstsmide 7571-000 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Edelstahl
Konstsmide
7571-000
ab € 24,78*
Ähnlich
Konstsmide 7572-000 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Edelstahl
Konstsmide
7572-000
ab € 19,28*
Ähnlich
Konstsmide Modena
Konstsmide
7512-750
ab € 23,77*
Ähnlich
Konstsmide Modena
Konstsmide
7511-750
ab € 16,68*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 17 cm, IP23
Konstsmide
7571-750-2
ab € 42,53*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA schwarz, GU10, Höhe 23,5 cm, IP44
Konstsmide
7512-750-2
ab € 59,35*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Up-Down Wandleuchte MODENA weiß, GU10, Höhe 23,5 cm, IP44
Konstsmide
7512-250-2
ab € 59,38*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Wandleuchte MODENA weiß, GU10, Höhe 13,5 cm, IP44
Konstsmide
7511-250-2
ab € 42,64*
Ähnlich
2er-Set Edelstahl Up-Down Wandleuchte MODENA, GU10, Höhe 17 cm, IP44
Konstsmide
7571-000-2
ab € 61,70*
Ähnlich
2er-Set Edelstahl Wandleuchte MODENA Down-Light, GU10, Höhe 9 cm, IP44
Konstsmide
7572-000-2
ab € 49,74*
Ähnlich
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA galv. Stahl, GU10, Höhe 23,5 cm, IP44
Konstsmide
7512-320-2
ab € 96,65*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchte MODENA galvanisierter Stahl, GU10, Höhe 13cm, IP44
Konstsmide
7511-320-2
ab € 61,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen