Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set 2fach Schutzkontaktsteckdosen IP44 Feuchtraum + Außen, 2-Polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set 2fach Schutzkontaktsteckdosen IP44 Feuchtraum + Außen, 2-Polig
2er-Set 2fach Schutzkontaktsteckdosen IP44 Feuchtraum + Außen, 2-Polig
2er-Set 2fach Schutzkontaktsteckdosen IP44 Feuchtraum + Außen, 2-Polig
2er-Set 2fach Schutzkontaktsteckdosen IP44 Feuchtraum + Außen, 2-Polig
Artikel-Nr.:
     1609-91S68
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     91S68
EAN/GTIN:
     4260529939922
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set

2er-Set 2fach Schutzkontaktsteckdosen IP44 Feuchtraum + Außen, 2-Polig

Diese 2-fach Aufputz-Schutzkontaktsteckdose eignet sich hervorragend für den Außenbereich, aufgrund der Schutzklasse IP54.

Die 2-fach Schutzkontaktsteckdose ist 2-polig mit Erdung.

Des Weiteren bietet Ihnen diese Doppelsteckdose mit Deckel einen erhöhten Berührungsschutz.

Die 2-fach Steckdose ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mir der zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend.

* 2-fach Schutzkontaktsteckdose mit Deckel
* Für den Außenbereich und Feuchträume geeignet, IP44 geschützt
* Material: Kunststoff
* Farbe: grau / anthrazit
* Nennstrom: 16A
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP44
Empfohlen für:
Feuchträume oder Außenbereich
Steckdosen:
2 x
Spannung:
250 Volt ~ 16A
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum steckdose gao, schalter und dosen kombi, feuchtraum steckdose ip44, 9168, Aquatop, EverFlourish, GAO, Feuchtraumdose, Feuchtraum-Steckdose, Feuchtraumstecker, Schutzkontakt-Steckdose, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Aufputzschalter, IP54, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Steckdose, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, 2-fach Schutzkontaktsteckdose, Doppelsteckdose, Wandsteckdose, Aufputz-Dose, Aufputz-Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
9873S
ab € 10,97*
Sonstiges
GAO
9875S
ab € 7,42*
Sonstiges
GAO
9870S2
ab € 7,00*
Sonstiges
GAO
9877S
ab € 6,65*
Sonstiges
GAO
9873
ab € 5,82*
Sonstiges
GAO
9875
ab € 3,77*
Sonstiges
GAO
9870
ab € 3,56*
Sonstiges
GAO
9877
ab € 3,41*
Sonstiges
GAO
X98776
ab € 4,81*
Sonstiges
GAO
9878
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.