| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-9877S Herst.-Nr.: 9877S EAN/GTIN: 4260529935245 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er-Set beleuchtete Aufputz-Tasterschalter / Kontrollschalter für Feuchträume Dieses 2er-Set beleuchtete Aufputz-Tasterschalter ist für den Außenbereich geeignet. Perfekt für das Gartenhaus, die Garage, an der Terrasse, Waschräume, Kellerräume, Lagerräume etc. Der Taster ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mit seiner zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend. Diesen Aufputz-Tasterschalter können Sie ganz einfach an Ihrer Außenwand montieren, aufgrund der Schutzklasse IP54. * Beleuchteter Aufputz-Tasterschalter / Feuchtraum-Schalter * Für den Außenbereich geeignet * Schutzklasse: IP54 * Material: Kunststoff * Nennstrom: 10 A * Breite: 6,5 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 9,2 cm Auch zu finden unter: Feuchtraum-Schalter, Aufputzschalter, Aufputz Feuchtraum Schalter, Außen Kontroll-Schalter, Außen Schalter, Outdoor-Schalter, Außen Lichtschalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauart: | Aufputz | Funktion: | Tasterschalter | Material: | Kunststoff | Schutzklasse: | IP54 | Empfohlen für: | Feuchträume, Indoor, Outdoor | Spannung: | 250 Volt ~ 10 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schalter und dosen kombi, Aufputz-Schalter, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Aufputzschalter, IP54, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Steckdose, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, Beleuchteter-Aufputz-Tasterschalter, Wandschalter, GAO, Ein-/Aus Schalter, Tasterschalter, Schalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |