Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, IP54
2er-Set Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, IP54
2er-Set Aufputz-Serienschalter Wechselschalter Feuchtraumschalter, IP54
2er-Set Aufputz-Serienschalter Wechselschalter Feuchtraumschalter, IP54
2er-Set Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, IP54
Artikel-Nr.:
     1609-9875S
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     9875S
EAN/GTIN:
     4260529935221
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Serienschalter

2er-Set Aufputz-Serienschalter Feuchtraumschalter, IP54

Dieses 2er-Set klassische Aufputz-Serienschalter ist Dank Schutzklasse IP54 für den gesamten Außenbereich sowie Feuchträume geeignet.
Perfekt für das Gartenhaus, die Garage, an der Terrasse, Waschräume, Kellerräume, Lagerräume etc.

Der Serienschalter ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mit seiner zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus der Mode.

Sie können den Wand-Aufputzschalter aufgrund seiner Robustheit und Funktionalität in allen Nassräumen wie z.B. Waschraum, Keller, Garage oder auch im gesamten Außenbereich montieren.

* Aufputz-Serienschalter / Feuchtraumschalter
* Serie Aquatop / Everflourish
* Schutzklasse: IP54
* Material: Kunststoff
* Farbe: grau / anthrazit
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 6,5 cm x Tiefe: 5,5 cm x Länge: 9,2 cm

Auch zu finden unter: Feuchtraum-Schalter, Aufputzschalter, Aufputz Feuchtraum Schalter, Außen Schalter
Weitere Suchbegriffe: serienschalter grau, serienschalter, gao serienschalter, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Aufputz-Serienschalter, IP54, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Steckdose, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, Aufputz-Schalter, GAO, Wand-Aufputz-Serienschalter, Wandschalter, Ein-/Aus-Schalter, Aufputz-Wandschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
9168
ab € 4,82*
Sonstiges
GAO
91S68
ab € 9,50*
Sonstiges
GAO
9873S
ab € 11,00*
Sonstiges
GAO
9870S2
ab € 7,01*
Sonstiges
GAO
9877S
ab € 6,68*
Sonstiges
GAO
9873
ab € 5,82*
Sonstiges
GAO
9875
ab € 3,80*
Sonstiges
GAO
9870
ab € 3,56*
Sonstiges
GAO
9877
ab € 3,40*
Sonstiges
GAO
9878
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.