Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-BL-4477
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4477
EAN/GTIN:
     8713016103383
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer

Standmixer, Kunststoff 1,5 Liter Glasgefäß, 2 Stufen 4 Klingen, 500 Watt

Der Standmixer ist vollausgestattet und sehr praktisch in der Anwendung!

Der abnehmbare Glasbehälter mit 1,5 Liter Fassungsvermögen ist groß genug, um Smoothies für die ganze Familie zuzubereiten. Das ist natürlich nicht das Einzige, was Sie mit diesem Mixer machen können. Dank der 4 robusten Edelstahlklingen können Sie sowohl harte als auch weiche Zutaten mixen!

Der praktische Blender verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen und eine Impulsfunktion, mit der Sie ganz einfach selbst festlegen können, wie fein Sie pürieren möchten. Der Mixer verfügt außerdem über eine Ice-Crush-Funktion, so dass Sie Ihre leckeren Cocktails auch mit Crushed Ice zubereiten können. Der Deckel hat eine Nachfüllöffnung, so dass Sie während des Mixens Zutaten hinzugeben können, ohne zu kleckern. Die Größenangabe auf der Kanne macht das Abmessen Ihrer Zutaten besonders einfach.

Dank der rutschfesten Füße steht der Küchenhelfer sehr stabil auf der Arbeitsplatte. Außerdem ist dieser Mixer mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet und der Deckel verfügt über eine Verriegelung, so dass er nur funktioniert, wenn alle Teile richtig zusammengesetzt wurden. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem Kabelaufbewahrungssystem ausgestattet, um den Mixer nach dem Gebrauch einfach zu verstauen.

Das Rührgerät ist leicht zu zerlegen, so dass die Komponenten einfach zu reinigen sind. Außerdem lässt er sich sehr einfach und schnell reinigen, indem warmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel in den Behälter gegeben wird, einfach eine Weile laufen lassen, er wird im Handumdrehen sauber!
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz-Transparent
Material:
Kunststoff & Glasbehälter
Gewicht:
3,5 kg
Abmessungen:
Höhe: 38,5 cm, Breite: 19,5 cm, Tiefe: 19,5 cm
Leistung:
500 Watt
Spannung:
230 Volt
Leistungsstufen:
2
Fassungsvermögen:
1,5 Liter
Füllmengenmarkierung:
Ja
Messertyp:
Edelstahl Hackmesser 4 Klingen
Verwendung:
geeignet zum Zerkleinern von Eis
Zubehör:
Glasgefäß, Deckel mit Nachfüllöffnung
Spülmaschinenfestes Zubehör:
ja
Austattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Besondere Merkmale:
Pulsschalter - Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: Mixer, Mikser, Blender, Multi-Zerkleinerer, Küchen-Geräte, Küchenhelfer, Rührmaschine, Power, Smoothie, Maker, Coktail, Shaker, Ice, Crusher, Milchshaker, Fitness, Barmixer, für, Suppen, schwarz, Tristar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,89*
€ 38,69*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 30,08*
€ 38,70*
€ 3,50*
ab € 42,74*
€ 53,73*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.221052.01.001
ab € 30,66*
Ähnlich
Tristar
BL-4430
ab € 32,89*
Ähnlich
Tristar
BL-4431
ab € 17,35*
Ähnlich
Tristar
BL-4445
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.