Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Klappstuhl
>
Artikel
Stabiler Klappstuhl weiß, Campingstühle Balkonstühle klappbar, Garten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FP164N
Hersteller:
Toolland
Herst.-Nr.:
FP164N
EAN/GTIN:
5410329692889
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Stabiler Klappstuhl weiß, Campingstühle Balkonstühle klappbar, Garten
Der stabile Gartenstuhl ist wetterfest und klappbar. Das robuste Stahlrohrgestell sorgt für stabilen Stand.
Die wetterfeste Sitzfläche aus Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen.
Der Gartenstuhl lässt sich mit wenigen Handgriffen zusammenklappen und platzsparend verstauen.
Der ideale Begleiter in Ihrem Garten, als zusätzliche Sitzgelegenheit im Haus oder dank platzsparender Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit perfekt beim Camping.
* Abmessungen offen: 58 x 44 x 82 cm
* Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H): 111 x 47 x 17 cm
* Abmessungen Sitz: 43 x 40 cm
* Gewicht: 5.4 kg
* Einfache Handhabung und platzsparende Aufbewahrung
* der wetterfeste Stahlrahmen sorgt für eine gute Stabilität
Auch zu finden unter:
Gartenstühle, Campingstuhl, Campingstühle klappbare, Balkonstühle klappbare, Strandstuhl, Klappstühle
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff mit Stahlrahmen
Zusammenklappbar:
ja
Sitzhöhe:
46 cm
Belastbarkeit:
200 kg
... >
Garten & Camping
>
Outdoor Möbel
>
Gartenstühle
Weitere Suchbegriffe:
Gartensessel
,
Gartenstuhl
,
Klappsessel
,
Landhaussessel
,
Outdoorstuhl
,
Stapelsessel
,
Klappstuhl
,
klappstuhl weiss kunststoff
,
klappstuhl weiß
,
klappstuhl
,
FP164N
,
Velleman
,
Toolland
,
Gartenstühle
,
stabile Campingstühle
,
klappbare Balkonstühle
,
klappbare Campingstühle
,
Klappstühle
,
Strandstuhl
,
Gartenstühle günstig
,
Campingstühle
,
Campingmöbel
,
Camping Stuhl
,
Kunststoff
,
Gartenstuhl Plastik
,
Campingstuhlgepolster
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel FP135B Gartenhocker Rund Schwarz Stahl
Perel
FP135B
€ 27,30*
Sonstiges
Perel FP145 Gartenhocker Rund Schwarz, Weiß Polyethylen, Stahl
Perel
FP145
€ 29,88*
Sonstiges
Perel FP165W Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Hart-Polyethylen (HDPE), Stahl Schwarz
Perel
FP165W
€ 46,28*
Sonstiges
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Perel
FP166N
€ 37,90*
Sonstiges
Velleman TOOL215
Velleman
FP168B
€ 34,51*
Sonstiges
2er Set Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm
Toolland
FPS145
€ 55,89*
Sonstiges
2er Set robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz
Toolland
FPS135B
€ 49,31*
Sonstiges
Klappstuhlset schwarz gepolstert, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Toolland
FP16S8B
€ 66,66*
Sonstiges
Robuster und stabiler Gartenstuhl aus Kunststoff in Rattanoptik
Toolland
FP165R
€ 46,66*
Sonstiges
Robustes Klappstuhlset weiß, faltbare Stühle, Campingstühle, Terrassenmöbel
Toolland
FPS166-N
€ 138,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.