Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz
2er Set robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz
2er Set robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz
2er Set robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz
Logo Toolland
Artikel-Nr.:
     1609-FPS135B
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FPS135B
EAN/GTIN:
     4260492255432
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker

2er Set robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz

Zwei Hocker für alle Fälle!

Ob für die Gartenparty, im Haushalt oder beim Camping, diese 2er Set findet überall seinen Einsatz.

Der stabile Sitzhocker hat ein robustes Stahlgestell, dies sorgt für stabilen Stand.
Die Sitzfläche hat einen Durchmesser von 29cm und ist aus Stahl.

Die Hocker haben eine Höhe von je 45cm und sind platzsparend stapelbar.

Egal für welche Zwecke Sie einen Hocker suchen, ob als Sitzgelegenheit in Küche oder Bastelkeller, als zusätzlicher Sitzplatz im Garten oder beim Camping.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses stapelbaren Hockers sind sehr vielseitig.

Auch zu finden unter: Sitzhocker, Hocker schwarz, Hocker Metall, Gartenmöbel, Hocker rund
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Sitzhöhe:
45 cm cm
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sitzhocker, Gartenmöbel, Campingmöbel, Campinghocker, Küchenhocker, Hocker rund, Camping Hocker, Garten Hocker, Outdoorhocker, Outdoor Hocker, stapelbar, Perel, FPS135B, FP135B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,05*
€ 59,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,83*
€ 53,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
FP135B
ab € 12,73*
Sonstiges
Perel
FP135W
ab € 14,66*
Sonstiges
Perel
FP145
ab € 21,59*
Sonstiges
Perel
FP164N
ab € 33,28*
Sonstiges
Perel
FP166N
ab € 27,77*
Sonstiges
Velleman
FP168B
ab € 25,25*
Sonstiges
Toolland
FPS145
ab € 42,34*
Sonstiges
Toolland
FPS135W
ab € 28,56*
Sonstiges
Toolland
FP16S8B
ab € 49,46*
Sonstiges
Toolland
FP165R
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.