Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel FP135W Gartenhocker Rund Weiß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel FP135W Gartenhocker Rund Weiß Stahl
Perel FP135W Gartenhocker Rund Weiß Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72743455
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     FP135W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker
Weitere Informationen:
Merkmale
Sitztyp
Harter Sitz
Sitzform
Rund
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Struktur
Fest
Anzahl
1
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Beinform
Kreis
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
450 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
FP135B
ab € 12,73*
Sonstiges
Perel
FP145
ab € 21,59*
Sonstiges
Perel
FP164N
ab € 33,28*
Sonstiges
Perel
FP166N
ab € 27,77*
Sonstiges
Velleman
FP168B
ab € 25,25*
Sonstiges
Toolland
FPS145
ab € 42,34*
Sonstiges
Toolland
FPS135B
ab € 36,63*
Sonstiges
Toolland
FPS135W
ab € 28,56*
Sonstiges
Toolland
FP16S8B
ab € 49,46*
Sonstiges
Toolland
FP165R
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.