Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon
Artikel-Nr.:
     1609-GSS45set00PEC-OE
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     GSS45set00PEC-OE
EAN/GTIN:
     4260581498283
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel perel dunkelgrau
sonnensegel grau
sonnensegel perel

Sonnensegel Quadratisch wasserdurchlässig Dunkelgrau 25m² mit Ösenset für Balkon

Das praktische Set aus Sonnensegel mit Ösen Befestigung bietet Sonnenschutz für die Terrasse, den Balkon oder den Garten!


Die Sonnensegel sind in 2 unterschiedlichen Formen, als Sonnensegel Dreieck und als Sonnensegel Viereckig, jeweils in Dunkelgrau und Champagner erhältlich.

Die Sonnenschutzsegel schützen Ihre und die Haut Ihrer Kinder verlässlich zu 90% vor UV-Strahlen und bieten sogar Schutz vor Wind und selbstverständlich auch vor Blicken anderer.

Das strapazierfähige Polyester Material der Sonnensegel vereint viele Vorteile in einem:
Bis zu 90 Prozent UV Schutz
Die offenen Poren bieten Luftdurchlässigkeit
Waschmaschinenfestigkeit & daher Leichte Pflege
Die konkave Form der Seiten sorgt für eine gute Spannung des Segels

Ob als Terrassenbeschattung, Sonnenschutz für den Balkon sowie auch fürs Camping oder den Sandkasten im Kindergarten – diese Sonnenschutz Segel für Außen bieten Ihnen Wetter und Blickschutz!

Mit dem mitgelieferten Ösenset können Sie die Sonnensegel befestigen. Die Sonnensegel Befestigung besteht aus:
2x Spanner mit 2 Haken (M8 x 190 mm), 2x Augbolzen (Ø 8 x 130 mm), 2x Deckauge (50 x 80 mm), 2x Karabinerhaken (Ø 8 x 80 mm), 1x Nylon-Abspannleine (Ø 6 mm x 5 m)

Bemerkung: Nehmen Sie das Sonnensegel bei starkem Wind, Regen oder Schnee ab!

Auch zu finden unter: Sonnenschutz Dachterrasse, Sonnensegel Trapez, Sonnensegel Viereck rechtwinklig, Wintergartenbeschattung, Befestigung für Sonnensegel
Weitere Informationen:
Art:
Sonnenschutz Beschattung
Modell:
Terrassensegel
geeignet für:
Terrasse, Garten, Balkon, Strand, Sandkasten, Camping
Ebay Form & Farbe:
Quadratisch - Dunkelgrau
Form / Größe:
Viereck 500x500cm
Kanten:
konkave Form sorgt für gute Spannung des Segels
Maße:
5m x 5m
Fläche:
25 qm
Gewicht:
4500 g
Material:
PE 180 g/m²
Farbe:
Dunkelgrau
Pflege:
waschmaschinenfest bis zu 30 Grad
Eigenschaften:
Offenporige Luftdurchlässigkeit
UV Schutz:
bis zu 90 %
zusätzlicher Schutz:
Windschutz, Sichtschutz
Befestigung:
& Ösenset für Balkon/Terrasse
D-Ring:
Ø 5 x 40 mm (4 x) zur Anbringung von Befestigungszubehör
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz-Segel, Terrassensegel, Terrassendach, Terrassen-Überdachung, Sonnendach, Dach-Terrasse, Terrassen-beschattung, Seilspanntechnik, Balkon, Garten, Sandkasten, Befestigung, Ösen, außen, UV-Schutz, Quadratisch, viereck-ig, für, mit, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,90*
€ 115,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,44*
€ 113,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,74*
€ 111,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,61*
€ 109,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,30*
€ 91,99
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
GSS4360
ab € 39,23*
Sonstiges
Perel
GSS4360BL
ab € 26,39*
Sonstiges
Perel
GSS4360FU
ab € 26,53*
Sonstiges
Perel
GSS4360LG
ab € 49,06*
Sonstiges
Perel
GSS4360PE
ab € 36,60*
Sonstiges
Perel
GSS4360TA
ab € 42,58*
Sonstiges
Perel
GSS4500
ab € 68,56*
Sonstiges
Perel
GSS4500BL
ab € 69,52*
Sonstiges
Perel
GSS4500LG
ab € 86,31*
Sonstiges
Perel
GSS4500TA
ab € 71,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.