Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Artikel
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Metall 5 Fächer 53 x 20 x 20cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-MP530
Hersteller:
Toolland
Herst.-Nr.:
MP530
EAN/GTIN:
5411244385306
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Metall 5 Fächer 53 x 20 x 20cm
Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser hochwertige Werkzeugkoffer der Marke Toolland. Seine einzigartige Aufteilung bietet Platz für Werkzeuge und Material aller Art.
Er besteht aus einer Einheit. Durch die Aufteilung des Stauraums auf insgesamt 5 Fächer haben Sie Ihr Werkzeug schnell an der richtigen Stelle und sofort einsatzbereit.
Der Werkzeugkoffer ist im unteren Teil aufgeteilt in 1 großes Fach. Das untere Fach ist dabei ideal geeignet für besonders sperrige Werkzeuge. Die vier darüber liegenden Fächer eignen sich für eine optimale Werkzeugaufbewahrung von kleinen Werkzeugen wie Zangen, Schraubendreher, oder Bohrer.
Der Werkzeugkasten ist aus robustem Metall gefertigt und hat eine hohe Stabilität. Mit dem großen Griff aus Metall ist er angenehm zu tragen.
Details:
* Gesamtgewicht: 4256kg
* Maße (BxHxT): 53 x 20 x 20cm
* robuste Metallgriffe
* 5 Fächer
Auch zu finden unter:
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Werkzeugkoffer leer, Alukoffer, Alu Werkzeugkoffer
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
werkzeugkoffer leer alu
,
werkzeugbox
,
lehrlingskoffer ohne werkzeug
,
Werkzeugaufbewahrung
,
Werkzeugboxen
,
Velleman
,
Toolland
,
MP530
,
Werkzeugkoffer leer
,
Alu Werkzeugkoffer
,
Alukoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel
1819-T1
ab € 98,30*
Ähnlich
Perel OTBA4 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Edelstahl, Gelb
Perel
OTBA4
ab € 156,19*
Ähnlich
Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Wekzeugwagen mit Rollen, Höhe 93,2cm, 7 Fächer
Perel
OTCM2
ab € 291,07*
Ähnlich
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 50,5 x 23,5 x 22,5 cm
Perel
OTBA6
ab € 30,73*
Ähnlich
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 59 x 28 x 27,5cm
Perel
OTBA7
ab € 40,02*
Ähnlich
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl
Perel
OTBA5
ab € 28,94*
Ähnlich
Werkzeugtrolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer Trolley, Kunststoff, Höhe 62 cm
Perel
MP70
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen