Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 50,5 x 23,5 x 22,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-OTBA6
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
OTBA6
EAN/GTIN:
5410329422189
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 50,5 x 23,5 x 22,5 cm
Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser hochwertige Werkzeugkoffer der Marke Perel. Seine einzigartige Aufteilung bietet Platz für Werkzeuge und Material aller Art.
Der Werkzeugkasten bietet Platz für größere Werkzeugteile – oder nutzen Sie die Box als Stauraum für Ihr Werkzeuglager. Die einzeln herausnehmbare Ablage der Werkzeugkiste bietet Stauraum für schnell greifbare Werkzeuge und kleinere Werkzeuge sowie Schrauben und Nägel.
Der Werkzeugkasten ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und hat eine hohe Stabilität. Mit dem großen Griff aus Aluminium ist er angenehm zu tragen.
Details:
* Gesamtgewicht: 2780kg
* Maße (BxHxT): 50,5 x 23,5 x 22,5 cm
* Aluminium Griffe
* herausnehmbare Ablage
* rostfreier Stahl
Auch zu finden unter:
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Werkzeugkoffer leer
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe:
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer leer perel
,
werkzeugbox
,
perel werkzeugbox
,
Werkzeugaufbewahrung
,
Werkzeugboxen
,
Velleman
,
Perel
,
OTBA6
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel
1819-T1
ab € 98,72*
Ähnlich
Perel OTBA4 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Edelstahl, Gelb
Perel
OTBA4
ab € 156,20*
Ähnlich
Perel OTCM2 Servierwagen Schwarz, Orange
Perel
OTCM2
ab € 290,36*
Ähnlich
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 59 x 28 x 27,5cm
Perel
OTBA7
ab € 39,75*
Ähnlich
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl
Perel
OTBA5
ab € 29,03*
Ähnlich
Werkzeugtrolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer Trolley, Kunststoff, Höhe 62 cm
Perel
MP70
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen