Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
Retro Wandstrahler ENZO mit Stecker und Schalter aus Metall Silber, Höhe 16cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R20781707
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R20781707
EAN/GTIN:
4017807595154
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Retro Wandstrahler ENZO mit Stecker und Schalter aus Metall Silber, Höhe 16cm
Der 1-flammige Wandstrahler ENZO aus dem Hause Reality Leuchten bringt alles mit, was ein Wandstrahler können sollte.
Der 16cm hohe Strahler ist dreh- und schwenkbar und an der Montageplatte mit einem An-Aus Schalter ausgestattet. Über das praktische Feature FLEX CONNECT kann die Leuchte über die Steckerzuleitung oder auch wahlweise über den Festanschluss betrieben werden.
Gefertigt aus silbernem Metall im zeitlosen Retro Look passt der 1-flammige Wandstrahler in nahezu jeden Einrichtungsstil und ist die perfekte Wand-Nachttischlampe oder beleuchtet zuverlässig Leseecken.
Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und ist für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet. (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 11 cm, Durchmesser: 11,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte e27
,
anbauleuchte
,
wandstrahler
,
wandspots
,
wandleuchten
,
wandlampen
,
wandbeleuchtung
,
mit
,
schalter
,
und
,
stecker
,
kabellos
,
für
,
steckdose
,
ohne
,
innen
,
schwenkbar
,
drehbar
,
retro
,
nachttischlampe
,
bett
,
neben
,
schlafzimmer
,
wohnzimmer
,
jugendzimmer
,
flur
,
lesecke
,
metall
,
silber
,
kleine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,01*
€ 49,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,81*
€ 44,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Vannes Einbaustrahler Nickel E27
TRIO Leuchten
R80181707
ab € 6,95*
Ähnlich
Ausgefallene Wandleuchte mit Schalter, Wandspot schwenkbar
Globo
54809-1
ab € 15,28*
Ähnlich
Wandstrahler DAVOS mit Schalter und Stoffschirm in Weiß/Grau, Höhe 21cm
Reality Leuchten
R81551706
ab € 9,61*
Ähnlich
Wandstrahler KRIS mit Schalter und Glaskristallen Silber matt, Höhe 12,5cm
Globo
54356-1
ab € 17,00*
Ähnlich
Wandstrahler RAN Grau mit Schalter, Gitterlampe schwenkbar, Breite 8cm
Fischer & Honsel
32470
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen