Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm
Artikel-Nr.:
     1609-R55101101
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R55101101
EAN/GTIN:
     4017807500271
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Außenleuchte PALMAS USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm

Einladend und wirkungsvoll – Außenleuchten setzen stimmungsvolle Lichtakzente rund ums Haus!

Die auffallende PALMAS ist die perfekte Wahl für eine ausdrucksstarke Outdoor-Beleuchtung. Ob einzeln oder in einer Gruppe kombiniert, diese Serie hinterlässt Eindruck. Die Gartenleuchte ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich.

Durch den integrierten RGBW-Farbwechsler kann die Lichtfarbe spielend leicht über eine Fernbedienung verändert werden. So setzt die Leuchte nicht nur farbenfrohe Akzente, sondern sorgt auch für die perfekte Atmosphäre! Dank Akkubetrieb kann sie flexibel an jedem beliebigen Ort platziert werden.

Aufgeladen wird der Akku über einen USB-Anschluss. Das Weiß gehaltene Design der Leuchte, lässt die RGBW-Farben optimal zur Geltung kommen und macht das Kombinieren mit vorhandenen Gartenmöbeln wunderbar einfach.

Durch die Schutzart IP44 ist die Kegelleuchte, mit einem Durchmesser von 20cm & 38cm Höhe, gegen Spritzwasser geschützt. Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 6 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden.

Zaubern Sie mit der Dekoleuchte eine harmonische Atmosphäre in Ihrem Außenbereich oder bringen Sie Ihre Wege zum Strahlen um sicher zum Haus oder in die Garage zu kommen.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit USB Ladefunktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 45 Lumen = 45 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Batterie:
inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2000 mAh (3,7 V) austauschbar
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, standlampe led 3000k, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Bodenlampen, Bodenlaterne, Dekolampen, Dekoleuchten, Beetleuchten, Wegebeleuchtung, Wegelampen, Gartenwegbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Party, Licht, Farbwechsler, Farbwechsel, kleine, für, Garten, Balkon, Terrasse, außen, draußen, Outdoor, Reality
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 47,75*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 35,08*
€ 48,02*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 47,67*
€ 63,97*
1
€ 5,95*
ab € 59,84*
€ 78,19*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176102
ab € 18,99*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55060101
ab € 21,67*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55086101
ab € 70,35*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55326101
ab € 16,29*
Ähnlich
Reality Leuchten
R57010101
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.