Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Kühlgefäße
>
Sektkühler
>
Artikel
LED Deko Lampe CALLOON mit Farbwechsel, Bluetooth Lautsprecher & Weinkühler 38cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-SP1CALL38W
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
SP1CALL38W
EAN/GTIN:
4260647050158
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
LED Deko Lampe CALLOON mit Farbwechsel, Bluetooth Lautsprecher & Weinkühler 38cm
Außer einer angenehmen Beleuchtung und einem dekorativen Design können Leuchten nichts anderes bieten?
Die LED Lampe CALLOON, aus dem Hause Meine Wunschleuchte, ist alles andere als eine gewöhnliche Tischlampe.
Mit dem praktischen Tragegriffe können Sie die Dekolampe flexibel überall hinstellen und mitnehmen wo Sie möchten. Denn die LED Leuchte dient bei romantischen Sommernächten als perfekter Weinkühler. Im oberen Bereich befindet sich ein Kühleimer, der Ihre Partydrinks mit Stil kühl hält. Apropos Party - Was wäre eine Party ohne die richtige Musik?
Die Tischleuchte verfügt über einen, im Boden eingebauten Lautsprecher, der sich über Bluetooth mit Ihrem Handy oder Tablet verbinden lässt. (Reichweite: Innen: 15-20 Meter / Außen: 30-50 Meter) Dadurch können Sie jederzeit Ihre Lieblingssongs hören und mit Ihren Gästen teilen. Stellen Sie den Lautsprecher auf einen festen Untergrund um die beste Soundwiedergabe zu erhalten.
Für die perfekte Stimmungsbeleuchtung ist eine RGBW LED verbaut. Diese leuchtet in Weiß, Blau, Grün oder Rot.
All diese Funktionen lassen sich bequem über die im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung steuern.
Mit dem eingebauten Li Ion-Akku sorgt sie bei voller Aufladung für bis zu 10 Stunden für eine angenehme LED Beleuchtung und für bis zu 4 Stunden für Licht und Musik gleichzeitig.
Die Leuchte entspricht der Schutzklasse IP44 und ist daher auch für den Einsatz im Freien geeignet. Ob im Wohnzimmer oder im Garten: diese Lampe ist perfekt für jeden Moment und jeden Ort.
Auch zu finden unter:
Innenbeleuchtung, Außenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Partylampen,
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Bluetooth
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Silber, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Durchmesser: 24,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 25 Lumen = 25 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 2600 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4-10 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
2,055 kg
Produktart:
Tischleuchte
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Miniatur Weinkühler
,
Sekt-Kühler
,
Sektkühler
,
Wein-Kühler
,
Weinkühler
,
champagnerkühler
,
Deko-Leuchten
,
LED
,
Tisch-Lampe
,
Außen-Tischleuchte
,
Akku
,
ohne
,
Strom-anschluss
,
Kabel-los
,
Bluetooth
,
Lautsprecher
,
mit
,
Musik
,
Licht
,
Fernbedienung
,
Farbwechsler
,
für
,
beleuchtet
,
Beleuchtung
,
Terrasse
,
Design-Leuchten
,
Outdoor
,
party-licht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,29*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,96*
€ 110,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED Kugel Tischleuchte mit Plüsch Lampenschirm Sandfarben Ø 30cm
meineWunschleuchte
R51581LM001
€ 46,38*
Sonstiges
LED Tischlampe mit Keramikfuß & Stoffschirm Schwarz innen Gold, Höhe 35cm
meineWunschleuchte
506LM57
€ 50,22*
Sonstiges
LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß
meineWunschleuchte
506LM60
€ 64,50*
Sonstiges
LED Tischlampe mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, Höhe 35cm
meineWunschleuchte
506LM59
€ 46,22*
Sonstiges
LED Tischleuchte mit Samt Lampenschirm Beige Gold, Höhe 33cm
meineWunschleuchte
519000LM144
€ 44,11*
Sonstiges
Plüsch-Tischleuchte Furry sand R51581001, 1xE27/10W H240mm Ø300mm
TRIO Leuchten
646585
€ 33,5019*
Sonstiges
Tischleuchte BOIS mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß
Fischer & Honsel
50660
€ 62,32*
Sonstiges
Tischleuchte BOIS mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, Höhe 35cm
Fischer & Honsel
50659
€ 44,36*
Sonstiges
Tischleuchte PRATA Keramikfuß Silber Antik & Stoffschirm Leinen Weiß, 43cm groß
Fischer & Honsel
50663
€ 62,75*
Sonstiges
Tischleuchte PRATA Keramikfuß Silber Antik & Stoffschirm Leinen Weiß, Höhe 35cm
Fischer & Honsel
50662
€ 44,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.