Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Medizinische Waagen
>
Personenwaage
>
Körperfettwaage
>
Artikel
Digitale Personenwaage, Bambus, bis 180kg, 100g-Messungen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-WG-2432
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
WG-2432
EAN/GTIN:
8713016086082
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Digitale Personenwaage, Bambus, bis 180kg, 100g-Messungen
Mit der modernen Personenwaage wissen Sie immer genau über Ihr Gewicht Bescheid!
Die digitale Personenwaage ist ein echter Blickfang in Ihrem Badezimmer. Die Waage besteht aus echtem Bambus und ist damit sehr zeitgemäß. Mit dieser trendigen Waage haben Sie Ihr Gewicht stets im Blick. Die dünne Standfläche ist 30 x 30 cm groß und sehr stabil. Die Personenwaage funktioniert mit zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) und gibt eine Warnung ab, wenn deren Ladezustand nachlässt. Diese Waage ist eine echte Bereicherung für jedes Badezimmer.
Hohe Genauigkeit
Die Badezimmerwaage verfügt über Step-on-Technologie und schaltet sich automatisch ein, sobald Sie sich draufstellen. Sie kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 180 kg geeignet. Ihr Gewicht kann in verschiedenen Einheiten angezeigt werden: kg und lb.
Gesundes Gewicht
Es ist sehr wichtig, auf ein gesundes Gewicht zu achten und es zu halten. Das Idealgewicht ist jeweils individuell. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI (Body Mass Index) berechnen. Dieser ermittelt basierend auf Größe und Gewicht den Körperfettanteil.
Zum Erzielen genauer Wiege-Ergebnisse bitte darauf achten, dass die Gummifüße nicht auf Fliesenfugen oder zu weichem Untergrund stehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Holz
Material:
Bambus
Max. Belastbarkeit:
180kg
Wechselfunktion:
kg/Ib
Oberfläche:
30 x 30cm
Abschaltung:
automatisch
Überlastungswarnung:
ja
Hohe Genauigkeit:
100g
... >
Haushalt
>
Pflege & Wellness
>
Personenwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Körperfettanalysewaage
,
Körperfettwaage
,
Badezimmerwaage
,
Personen-Waage
,
Personenwaage
,
digitale personenwaage
,
körper-analysewaage
,
personenwaage 180 kg
,
Personenwaagen
,
Körperwaagen
,
Gewichtswaagen
,
Diätwaagen
,
Badezimmerwaagen
,
Körperanalysewaagen
,
Personen
,
Waagen
,
digitale
,
kleine
,
flache
,
genaue
,
präzise
,
Reise
,
bis
,
180kg
,
mit
,
Batterie
,
Step-on-Waagen
,
Bambus
,
Holz
,
Tristar
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 27,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 28,43*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,29*
€ 44,39*
Lager 1039
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,83*
€ 53,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar WG-2419 Personenwaage
Tristar
WG-2419
ab € 9,34*
Sonstiges
Tristar WG-2421 Personenwaage
Tristar
WG-2421
ab € 10,29*
Sonstiges
Tristar WG-2424 Personenwaage
Tristar
WG-2424
ab € 14,15*
Sonstiges
Tristar WG-2428 Personenwaage
Tristar
WG-2428
ab € 18,13*
Sonstiges
Tristar WG-2431 Personenwaage
Tristar
WG-2431
ab € 15,77*
Sonstiges
Tristar WG-2441 Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Tristar
WG-2441
ab € 11,65*
Sonstiges
Digitale Personenwaage Bluetooth bis 150kg, 100g-Messungen
Tristar
WG-2440
ab € 18,38*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen