Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2432 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180kg Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S286632
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2432
EAN/GTIN:
     8713016086082
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Die Tristar WG-2432 Personenwaage ist ein echter Blickfang in Ihrem Badezimmer. Die Waage besteht aus echtem Bambus und ist damit sehr zeitgemäß. Mit dieser trendigen Waage haben Sie Ihr Gewicht stets im Blick. Die dünne Standfläche ist 30 x 30 cm groß und sehr stabil. Die Personenwaage funktioniert mit zwei AA-Batterien und gibt eine Warnung ab, wenn deren Ladezustand nachlässt. Diese Waage ist eine echte Bereicherung für jedes Badezimmer.

Hohe Genauigkeit
Die Tristar-Personenwaage verfügt über Step-on-Technologie und schaltet sich automatisch ein, sobald Sie sich draufstellen. Sie kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 180 kg geeignet. Ihr Gewicht kann in verschiedenen Einheiten angezeigt werden: kg und lb.

Gesundes Gewicht
Es ist sehr wichtig, auf ein gesundes Gewicht zu achten und es zu halten. Das Idealgewicht ist jeweils individuell. Um herauszufinden, welches Gewicht für Ihren Körper am besten ist, können Sie Ihren BMI (Body Mass Index) berechnen. Dieser ermittelt basierend auf Größe und Gewicht den Körperfettanteil.
Features:
Sie besteht aus trendigem Bambus und ist damit ein Blickfang in jedem Badezimmer
Rutschfeste Füße
Wiegt mit bis zu 0,1 kg Genauigkeit
Misst Gewichte bis zu 180 kg
Lieferumfang:
Personenwaage + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Max. Wiege-Kapazität:
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Genauigkeit:
100 g
Herstellerfarbe:
Bambus
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Bambusholz
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 27,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 28,43*
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,60*
€ 3,50*
ab € 33,29*
€ 44,39*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,83*
€ 53,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tristar
WG-2419
ab € 9,34*
Sonstiges
Tristar
WG-2421
ab € 10,29*
Sonstiges
Tristar
WG-2424
ab € 14,15*
Sonstiges
Tristar
WG-2428
ab € 18,13*
Sonstiges
Tristar
WG-2431
ab € 15,77*
Sonstiges
Tristar
WG-2441
ab € 11,65*
Sonstiges
Tristar
WG-2440
ab € 18,38*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.