Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13) - 81,3 cm (32) Drehbar, Tastaturablage, Neigbar+Schwenkbar, Schwenkbar, Ausziehbar (WWSS1332W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Tripp Lite WWSS1332W WorkWise Workstation mit Wandhalterung, einzelner Bildschirm
Artikel-Nr.:
     2753I-6955664
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     WWSS1332W
EAN/GTIN:
     0037332212740
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Anzahl der Display unterstützt  1
Minimum Bildschirmgröße  33 cm (13" )
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Drehungswinkel  360°
Swivel Winkel  180°
Höchstgewichtskapazität  8 kg
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
  
Technische Details  
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  561,3 mm
Verpackungstiefe  934,7 mm
Verpackungshöhe  175,3 mm
Paketgewicht  13,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Anzahl der Display unterstützt:
1
Minimum Bildschirmgröße:
33 cm (13" )
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Drehungswinkel:
360°
Swivel Winkel:
180°
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
561,3 mm
Verpackungstiefe:
934,7 mm
Verpackungshöhe:
175,3 mm
Paketgewicht:
13,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,84*
€ 415,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,05*
€ 386,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMA1327SD
ab € 40,47*
Zubehör
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,37*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 139,13*
Zubehör
Tripp Lite
P569-003-CERT
ab € 9,60*
Zubehör
Tripp Lite
P569-015-CERT
ab € 15,86*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1327RWTC
ab € 176,71*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1332C
ab € 271,02*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSD3622
ab € 292,70*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSDTAM
ab € 184,93*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSFDSAM
ab € 136,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.