| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4656369 Herst.-Nr.: 9207937 EAN/GTIN: 4046963912659 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Vasco® Nitril white -feiner, unsteriler Nitril Untersuchungshandschuh -puderfrei, latexfrei, thiuramfrei -mit synthetischer Innenbeschichtung für leichtes Anziehen -leichtes Handschuhdesign für exzellente Griffsensibilität -mikroraue Oberfläche, texturierte Fingerbereiche -hohe Griffsensitivität durch leichtere Qualität -mit Rollrand -medizinischer Untersuchungshandschuh nach MDD 93/42/EWG, EN 455 -Schutzhandschuhe nach PPE Regulation EU 2016/425 (Kat. III) -AQL 1,0
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.
Handschuhgröße L Farbe weiß Steril Nein Material Nitril Puderfrei Ja AQL 1 Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Nitril-Handschuhe, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Einmal,Handschuhe, Nitril, Hand,Schuhe, Einweg-Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,96* | € 6,12* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Packung | € 18,90* | ab € 4,22* | € 6,44* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 4,32* | € 6,59* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 7,85* | € 10,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 9,16* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0422* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|