Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Handschuhe Dermatril Nr.740,Gr.9


Menge:  Box  
Produktinformationen
Einmal-Handschuhe Dermatril Nr.740,Gr.9
Einmal-Handschuhe Dermatril Nr.740,Gr.9
Artikel-Nr.:
     163-6090912
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     074009081C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuhe KCL Dermatril® 740, Nitril, puderfrei
Handschuh für Laborarbeiten und Produktschutz mit hohem Tastempfinden und hervorragendem Tragekomfort und ergonomischer Passform.

-Lebensmittelgeeignet
-Puderfrei, latexfrei
-Mit Rollrand
-AQL 0,65
-Kat. III

Handschuhgröße 9
Länge 240 mm
Dicke 0,11 mm
Farbe hellblau
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 0,65
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
302
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 14,36*
5 Tage
3
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 14,73*
2 Tage
34
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 15,87*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 17,49*
Lager 163
1
pro Box
€ 18,90*
ab € 14,06*
€ 20,99*
Menge:  Box  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,99*
€ 24,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
074010081C
ab € 11,14*
Ähnlich
KCL
074007081C
ab € 14,33*
Ähnlich
KCL
074008081C
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.