Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe DEXPURE® Nitril puderfrei | Handschuhgröße: M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe DEXPURE® Nitril puderfrei | Handschuhgröße: M
Einmalhandschuhe DEXPURE® Nitril puderfrei | Handschuhgröße: M
Artikel-Nr.:
     163-6234790
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4580081-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuhe DEXPURE®, Nitril , puderfrei
Unsteril, Rollrand, Puderfrei.
Hergestellt nach EN 455, T. 1-2, EN 374, AQL 1,5, CE.
Lebensmittel zugelassen. Box à 100 Stück. Kat. III

Handschuhgröße M
Länge 240 mm
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 19,77*
€ 25,00*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 28,77*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 29,75*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,85*
€ 35,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 29,75*
€ 35,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2442* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 297,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.