Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe DEXPURE® Nitril puderfrei | Handschuhgröße: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe DEXPURE® Nitril puderfrei | Handschuhgröße: L
Einmalhandschuhe DEXPURE® Nitril puderfrei | Handschuhgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-6234791
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4580081-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuhe DEXPURE®, Nitril , puderfrei
Unsteril, Rollrand, Puderfrei.
Hergestellt nach EN 455, T. 1-2, EN 374, AQL 1,5, CE.
Lebensmittel zugelassen. Box à 100 Stück. Kat. III

Handschuhgröße L
Länge 240 mm
Steril Nein
Material Nitril
Puderfrei Ja
AQL 1,5
Lebensmittelgeeignet Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 18,13*
€ 24,09*
2 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 18,36*
€ 24,21*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 19,23*
€ 25,35*
2 Tage
17
3
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 25,92*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 310,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.