Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril steril | Handschuhgröße: 6,5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril steril | Handschuhgröße: 6,5
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril steril | Handschuhgröße: 6,5
Reinraum-Handschuhe Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril steril | Handschuhgröße: 6,5
Artikel-Nr.:
     163-6264798
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     11822 #
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Reinraum-Handschuhe, Kimtechä G3 Sterile Sterlingä, Nitril, steril
-Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 5 und höher
-AQL - Wert 1,5 oder besser
-Frei von Naturkautschuk-Latex für weniger handschuhbedingte, allergische Typ-1-Reaktionen
-Puderfrei
-Statisch dissipatives Verhalten im Gebrauch
-Sicherer Halt beim Umgang mit Gegenständen durch verbesserte, gleichbleibende Griffigkeit
-Handspezifisch
-Verpackt in Polyethylentaschen und -beuteln zur Verwendung in Reinräumen
-Verpackt zum Anziehen unter aseptischen Bedingungen
-Kat. III
-Karton mit 10 x 30 Paaren. Paarweise einzeln verpackt

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016

Handschuhgröße 6,5
Länge 300 mm
Farbe grau
Steril Ja
Material Nitril
Puderfrei Ja
Reinraumgeeignet Ja
AQL 1,5
Beidseitig tragbar Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,3699*
€ 36,7999*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 46,55*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 39,84*
€ 48,46*
Lager 163
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 284,84*
€ 455,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 441,81*
€ 568,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 455,66*
€ 542,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 449,47*
€ 534,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 420,72*
€ 500,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 369,29*
€ 439,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 361,19*
€ 429,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 325,07*
€ 386,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 292,57*
€ 348,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 284,84*
€ 338,96
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,94947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.