Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT® Performance Handtücher medium weiß interfold AIRFLEX® Material 1-lagig 21,5 x 31,5 cmx212 Tücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCOTT® Performance Handtücher medium weiß interfold AIRFLEX® Material 1-lagig 21,5 x 31,5 cmx212 Tücher
SCOTT® Performance Handtücher medium weiß interfold AIRFLEX® Material 1-lagig 21,5 x 31,5 cmx212 Tücher
Artikel-Nr.:
     163-6272380
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Falthandtücher SCOTT® Performance
Hergestellt aus hoch saugfähigem AIRFLEX*-Material. Die schnellsaugenden Handtücher garantieren durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Nassfestigkeit ein effizientes Trocknen der Hände. 1-lagig, 70 % Recyclingmaterial. Interfold - Handtuchvollentfaltung.

Farbe weiß
Verpackungsinhalt Packung à 212 Tücher, 215 x 315 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,28*
€ 59,51*
1 Tag
131
€ 5,95*
ab € 51,92*
€ 64,21*
€ 5,95*
ab € 53,56*
€ 68,68*
1 Tag
79
€ 5,45*
ab € 56,12*
€ 69,44*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 61,14*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
1 Stück enthält 3.180 Blätter (ab € 0,01923* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7171
ab € 22,70*
Zubehör
k.A.
308888
ab € 113,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.