Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kühlgerät FKUv 1660 mit Umluftkühlung B600xT615xH830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Kühlgerät FKUv 1660 mit Umluftkühlung B600xT615xH830 mm
Universal-Kühlgerät FKUv 1660 mit Umluftkühlung B600xT615xH830 mm
Artikel-Nr.:
     163-6274676
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKUV 1660-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Umluftkühlschrank FKUv
-Frontbelüftet mit elektronische Steuerung
-Digitale Temperaturanzeige, außen
-Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
-Optischer und akustischer Tür- und Temperaturalarm
-Tür mit Stangengriff, selbstschließend, abschließbar
-4 Ablageflächen, davon 3 höhenverstellbar
-Türanschlag rechts, wechselbar
-Kältemittel R 600a

Typ FKUv 1660
Nennvolumen 130 l
Min. Temperatur 1 °C
Max. Temperatur 15 °C
Temperatur 1 ... 15 °C
Breite außen 600 mm
Tiefe außen 615 mm
Höhe außen 830 mm
Abmessung außen (BxTxH) 600 x 615 x 830 mm
Breite innen 440 mm
Tiefe innen 435 mm
Höhe innen 670 mm
Abmessung innen (BxTxH) 440 x 435 x 670 mm
Anzahl Einlegeböden 3
Mit Glastür Nein
Türanschlag wechselbar
Gewicht 37 kg
Energieverbrauch (24h) 0,616 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 708,71*
€ 785,39*
€ 53,00*
ab € 706,89*
€ 785,88*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,03*
€ 799,87*
Lager 163
Frei Haus
ab € 667,34*
€ 818,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,92*
€ 974,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,38*
€ 948,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,32*
€ 907,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,67*
€ 802,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,34*
€ 794,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.