Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Kühlgerät FKUv 1660-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschen-Kühlgerät FKUv 1660-24
Flaschen-Kühlgerät FKUv 1660-24
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-89666815
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994726051
EAN/GTIN:
     9005382253533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

Flaschen-Kühlgerät FKUv 1660-24

Unterbaufähiges Kühlgerät mit Umluftkühlung, Kältemittel: R 600a, Kühlsystem: Dynamisch, Anschlusswert: 1 A, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 32 °C, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 65 %, Gewicht: 37 kg, elektron. Steuerung, Bedien-Tasten, Temperaturbereich: +1 °C bis +15 °C, Temperaturanzeige außen digital, Material Seitenwände/Tür/Deckel: Edelstahl, Schloss, Tür selbstschließend, Material Innenbehälter: Kunststoff silber, 4 Ablageflächen (3 davon höhenverstellbar), Material Ablageflächen (metallisierte, transparent pulverbeschichtete Roste), Belastbarkeit Ablagefläche: 45 kg, Bodenrost, Türdesign: HardLine, Edelstahlstangengriff, Material Stellfüße: Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
134 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 708,71*
€ 785,39*
€ 53,00*
ab € 706,89*
€ 785,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,03*
€ 799,87*
Frei Haus
ab € 667,34*
€ 818,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,39*
€ 934,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,23*
€ 905,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,17*
€ 864,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,48*
€ 850,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,71*
€ 843,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.